HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-00001 UTENSILE APPLICATORE WIC TOOL - 561-00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Mit Textfeld - nein
Packung
5 ST
EAN
4031026210766
Artikelnummer
HEE561-00001
Herstellernummer
561-00001
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Segnafili prestampati in nylon veloci e semplici da utilizzare. Ideale per le terminazioni già installate o per manutenzioni e riparazioni. I segnafili si incastrano fra loro per mantenere il testo allineato. Segnafili resistenti alle vibrazioni, i WIC aderiscono perfettamente al cavo. Gli utensili WIC per le tre dimensioni contengono 20 marcacavi. Il sistema di aggrappatura si chiude sul cavo e ne impedisce anche la rotazione. Disponibili in giallo, bianco e nel colore del codice delle resistenze. Disponibili anche i più diffusi testi a 2 caratteri L1, L2, L3, PE nei colori giallo o codice resistenze. Il colore del dispenser identifica la dimensione del segnafilo: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (blu), WIC3 (giallo). Due accessori permetteono di identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WICA-ACT-BK). L'applicatore WIC è pensato per semplificare all'applicazione dei segnafili WIC
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


