HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-83018 TARGHETTA POLIOLEFINA LFH 20X51MM BIANCO - 556-83018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Länge - 51.5 mm
Breite - 20.4 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Packung
10000 ST
EAN
4031026600079
Artikelnummer
HEE556-83018
Herstellernummer
556-83018
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Länge:
51.5 mm
Breite:
20.4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Targhetta limited fire hazard. Zero alogeni. Per cavi di grandi dimensioni o fasci di cavi. Stampabile a trasferimento termico o a incisione laser. Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in bobine in comodi imballi. Le TAGLF sono delle TIPTAG sviluppate per l'utilizzo in applicazioni legate al trasporto di massa. Il materiale è in poliolefina reticolata zero alogeni a bassa propagazione della fiamma, bassa tossicità e densità dei fumi. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette. Da stampare con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


