Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-83013 TARGHETTA POLIOLEFINA LFH 10X51MM BIANCO - 556-83013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 51.5 mm

  • Breite - 10.4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10000 ST

EAN

4031026600024

Artikelnummer

HEE556-83013

Herstellernummer

556-83013

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Länge:

51.5 mm

Breite:

10.4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Targhetta limited fire hazard. Zero alogeni. Per cavi di grandi dimensioni o fasci di cavi. Stampabile a trasferimento termico o a incisione laser. Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in bobine in comodi imballi. Le TAGLF sono delle TIPTAG sviluppate per l'utilizzo in applicazioni legate al trasporto di massa. Il materiale è in poliolefina reticolata zero alogeni a bassa propagazione della fiamma, bassa tossicità e densità dei fumi. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette. Da stampare con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie