Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-82056 TARGHETTA POLIURETANO 20X51MM BIANCO - 556-82056

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 51.5 mm

  • Breite - 20.4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026616278

Artikelnummer

HEE556-82056

Herstellernummer

556-82056

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Länge:

51.5 mm

Breite:

20.4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Stabilizzata agli UV. Per cavi e cablaggi di grandi dimensioni. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in bianco o giallo. Zero alogeni . Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in comodi imballi. Le TAGPU sono delle TIPTAG sviluppate per identificare cavi e cablaggi dove sia richiesta una elevata durata nel tempo e resistenza agli UV. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette.Stampa con la gammapremium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie