Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-80542 TARGHETTA POLIURETANO 10X51MM GIALLO - 556-80542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 51.5 mm

  • Breite - 10.4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4031026625706

Artikelnummer

HEE556-80542

Herstellernummer

556-80542

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Länge:

51.5 mm

Breite:

10.4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Stabilizzata agli UV. Per cavi e cablaggi di grandi dimensioni. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in bianco o giallo. Zero alogeni . Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in comodi imballi. Le TAGPU sono delle TIPTAG sviluppate per identificare cavi e cablaggi dove sia richiesta una elevata durata nel tempo e resistenza agli UV. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette.Stampa con la gammapremium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie