HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-80528 TARGHETTA ROMBO POLIURETANO 20X30MM GIAL - 556-80528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Länge - 30 mm
Breite - 20 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - gelb
Packung
1000 ST
EAN
4031026606897
Artikelnummer
HEE556-80528
Herstellernummer
556-80528
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Stabilizzata agli UV. Per cavi e cablaggi di grandi dimensioni. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in bianco o giallo. Zero alogeni . Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in comodi imballi. Le TAGPU sono delle TIPTAG sviluppate per identificare cavi e cablaggi dove sia richiesta una elevata durata nel tempo e resistenza agli UV. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette.Stampa con la gammapremium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


