HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-04051 PRETRANCIATRICE PER TT4030 P4030 PERFORA - 556-04051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4031026597737
Artikelnummer
HEE556-04051
Herstellernummer
556-04051
Hersteller
HEE
Per pretranciare le guaine stampate e le etichette in rotolo continuo alla lunghezza desiderata. La profondità di perforazione può essere selezionata in base allo spessore del materiale. Accessorio molto utile se le guaine vengono stampate con dei numeriseriali. La pretranciatrice plug&play viene semplicemente fissata con una vite. Il perforatore P4030 per la stampante a trasferimento termico TT4030 viene utilizzato per perforare e tagliare i marcatori termorestringenti, in modo che possano essere separati a mano.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie