HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00856 TARGHETTE IDENTIFICATIVE CON RFID INTEGR - 556-00856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 860...960 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-6C
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Gewicht - 1.063 g
Packung
600 ST
EAN
4031026699400
Artikelnummer
HEE556-00856
Herstellernummer
556-00856
Hersteller
HEE
Frequenz:
860...960 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-6C
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
1.063 g
Farbe:
weiß
con transponder RFID integrato secondo gli standard internazionali. Memoria riscrivibile. Resistente e flessibile. Fori per il fissaggio con fascette. Chiara identificazione di oggetti e/o luoghi grazie a sistemi di numerazione univoci. Gestione dei datipiù rapida, sicura e senza errori. Robusto e durevole. Portata relativamente ampia. Grazie alla frequenza UHF è possibile rilevare fino a 500 transponder al secondo (a seconda dell'infrastruttura).. Gli elementi di identificazione della serie RFID FlexLine sono ideali per l'identificazione di oggetti e luoghi all'interno e all'esterno, grazie al loro design robusto e flessibile. Si adattano alla superficie sottostante anche curva, come quella di tubi, bidoni o tronchi d'albero. Gli elementi di identificazione FlexLine RFID sono ideali per l'identificazione di pallet o contenitori. Il design robusto consente di resistere ancheai processi di lavaggio industriale (uniformi, indumenti da lavoro, DPI, biancheria di alberghi o ospedali, attrezzature mediche, ecc.). Applicazioni tipiche sono l'etichettatura di bidoni per lo smaltimento, e contenitori per rifiuti.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


