HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00246 RIBBON 300M BIANCO TT287 110MM - 556-00246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 110 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026750873
Artikelnummer
HEE556-00246
Herstellernummer
556-00246
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
110 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su marcacavi. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


