HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00208 RIBBON TERMICO 300M ROSSO TTRR 110 MM - 556-00208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - rot
Bandfarbe - rot
Breite des Bandes - 110 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
4031026481951
Artikelnummer
HEE556-00208
Herstellernummer
556-00208
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
rot
Bandfarbe:
rot
Breite des Bandes:
110 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


