HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00204 RIBBON TERMICO 300M NERO TTRHTBK 70MM - 556-00204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 70 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026476490
Artikelnummer
HEE556-00204
Herstellernummer
556-00204
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
70 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Formulato per materiali resistenti alle temperature elevate. Eccellente resistenza della stampa e leggibilità. Resiste a temperature fino a 225 °C. Disponibile in due larghezze: 70mm e 100mm. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.



