Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00141 RIBBON TERMICO 300M NERO TTDTHOUT 100MM - 556-00141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Bandlänge - 300000 m

  • Breite des Bandes - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026253633

Artikelnummer

HEE556-00141

Herstellernummer

556-00141

Hersteller

HEE

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Transparent:

nein

Bandlänge:

300000 m

Breite des Bandes:

100 mm

Ribbon per trasferimento termico con elevate prestazione di stampa su termorestringenti e targhette di identificazione TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. Il ribbon TTDTHOUT consiste di una speciale composizione di resina. In combinazione con i nostri materiali per l'identificazione, la stampa resiste ad elevate temperature, abrasione e agenti chimici. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.