HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00125 RIBBON TERMICO 300M BIANCO TTRW 30MM - 556-00125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 30 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026216799
Artikelnummer
HEE556-00125
Herstellernummer
556-00125
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
30 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su marcacavi. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


