Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00118 RIBBON TERMICO 300M NERO TT932DOUT 110MM - 556-00118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 110 mm

  • Bandlänge - 300000 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026209425

Artikelnummer

HEE556-00118

Herstellernummer

556-00118

Hersteller

HEE

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

110 mm

Bandlänge:

300000 m

Transparent:

nein

Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie