HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00117 RIBBON TERMICO 300M NERO TT932DOUT 85MM - 556-00117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 85 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026209418
Artikelnummer
HEE556-00117
Herstellernummer
556-00117
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
85 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


