HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00115 RIBBON TERMICO 300M NERO TTRC+ 60MM - 556-00115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 60 mm
Bandlänge - 300000 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026193151
Artikelnummer
HEE556-00115
Herstellernummer
556-00115
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
60 mm
Bandlänge:
300000 m
Transparent:
nein
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su marcacavi e targhette TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. TTRC+ è un ribbon per la stampa a trasferimento termico sviluppato appositamente per penetrare all'interno delle superfici dei materiali stampabili, tra i quali marcacavi termorestringenti e targhette. Con l'applicazione di calore o dopo un tempo di riposo di sette giorni, TTRC+ produce un effetto tatuaggio che ne permette una elevata indelebilità anche all'abrasione.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


