HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00061 RIBBON TERMICO 300M NERO TT122OUT 110MM - 556-00061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Transparent - nein
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026471457
Artikelnummer
HEE556-00061
Herstellernummer
556-00061
Hersteller
HEE
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Transparent:
nein
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
110 mm
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.


