HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51701 MARCACAVO LFH 25.4/12.7 30M TLFX254YE - 554-51701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
4031026443393
Artikelnummer
HEE554-51701
Herstellernummer
554-51701
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.69 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


