HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51200 MARCACAVO LFH 4.8/2.4 108M TLFX48WH - 554-51200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Packung
108 M
EAN
4031026443287
Artikelnummer
HEE554-51200
Herstellernummer
554-51200
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.61 mm
Länge:
18 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


