Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-71026 MARCACAVO UL LADDER TULT9-3DS-2X25WH - 553-71026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026453507

Artikelnummer

HEE553-71026

Herstellernummer

553-71026

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

25 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Rapporto di restringimento 3:1. Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard. Disponibili in colore bianco e giallo. Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici. Elevata flessibilità. Forniti in comodi contenitori. Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, pretranciato e disposto in un comodo formato Ladder Style. Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto di poliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimentotermico di HellermannTyton.