HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-71014 MARCACAVO UL LADDER TULT4.8-1.6DS-2X25WH - 553-71014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026453385
Artikelnummer
HEE553-71014
Herstellernummer
553-71014
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Rapporto di restringimento 3:1. Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard. Disponibili in colore bianco e giallo. Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici. Elevata flessibilità. Forniti in comodi contenitori. Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, pretranciato e disposto in un comodo formato Ladder Style. Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto di poliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimentotermico di HellermannTyton.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


