Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60026 MARCACAVO LFH LADDER X25 TLFX190DS-2X25W - 553-60026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 19...19 mm

  • Kabeldurchmesser - 19...19 mm

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 3000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026321684

Artikelnummer

HEE553-60026

Herstellernummer

553-60026

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

19...19 mm

Kabeldurchmesser:

19...19 mm

Länge:

25 mm

Breite:

25 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a1,2 mm. Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie