HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60022 MARCACAVO LFH LADDER X25 TLFX48DS-2X25WH - 553-60022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.57...4.57 mm
Kabeldurchmesser - 4.57...4.57 mm
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Packung
10000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026321646
Artikelnummer
HEE553-60022
Herstellernummer
553-60022
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.57...4.57 mm
Kabeldurchmesser:
4.57...4.57 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


