HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60008 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX381DS-1X50W - 553-60008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 38.1...38.1 mm
Kabeldurchmesser - 38.1...38.1 mm
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026321509
Artikelnummer
HEE553-60008
Herstellernummer
553-60008
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
38.1...38.1 mm
Kabeldurchmesser:
38.1...38.1 mm
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


