Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60007 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX254DS-1X50W - 553-60007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 25.4...25.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 25.4...25.4 mm

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026321493

Artikelnummer

HEE553-60007

Herstellernummer

553-60007

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

25.4...25.4 mm

Kabeldurchmesser:

25.4...25.4 mm

Länge:

50 mm

Breite:

50 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a1,2 mm. Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie