Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60006 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX190DS-1X50W - 553-60006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1500 ST

EAN

4031026321486

Artikelnummer

HEE553-60006

Herstellernummer

553-60006

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

50 mm

Breite:

50 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a1,2 mm. Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie