HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60003 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX64DS-1X50WH - 553-60003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.35...6.35 mm
Kabeldurchmesser - 6.35...6.35 mm
Länge - 50 mm
Breite - 50 mm
Packung
3000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026321455
Artikelnummer
HEE553-60003
Herstellernummer
553-60003
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.35...6.35 mm
Kabeldurchmesser:
6.35...6.35 mm
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


