Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-40452 MARCACAVO TERMO 3:1 UL 110M TULT4.8-1.6B - 553-40452

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026541464

Artikelnummer

HEE553-40452

Herstellernummer

553-40452

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

22 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Fattore di restringimento 3:1. Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo. Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm. Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere. Elevata flessibilità. Fornito in pratiche scatole. Il TULT è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, fornito in guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui è composto il TULT ha una buona resistenza meccanica e ai solventi chimici organici. La superficie del materiale viene preparata in modo da ottenere risultati di stampa eccellenti in ogni condizione. La gamma di stampanti HellermannTyton permette di creare rapidamente stampe di elevata qualità. In aggiunta è possibile perforare o tagliare la guaina alla lunghezza desiderata.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie