Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-40451 MARCACAVO TERMO 3:1 UL 110M TULT4.8-1.6W - 553-40451

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026541457

Artikelnummer

HEE553-40451

Herstellernummer

553-40451

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

11 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

Fattore di restringimento 3:1. Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo. Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm. Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere. Elevata flessibilità. Fornito in pratiche scatole. Il TULT è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, fornito in guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui è composto il TULT ha una buona resistenza meccanica e ai solventi chimici organici. La superficie del materiale viene preparata in modo da ottenere risultati di stampa eccellenti in ogni condizione. La gamma di stampanti HellermannTyton permette di creare rapidamente stampe di elevata qualità. In aggiunta è possibile perforare o tagliare la guaina alla lunghezza desiderata.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie