HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-31254 MARCACAVO TERMO 3:1 54M TCGT12-4RD - 553-31254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026541211
Artikelnummer
HEE553-31254
Herstellernummer
553-31254
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
18 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.68 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


