HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-30950 MARCACAVO TERMO 3:1 72M TCGT9-3YE - 553-30950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026540962
Artikelnummer
HEE553-30950
Herstellernummer
553-30950
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
72 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein


