HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-30350 MARCACAVO TERMO 3:1 176M TCGT3-1YE - 553-30350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026540870
Artikelnummer
HEE553-30350
Herstellernummer
553-30350
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
22 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


