HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-71401 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO203REF-1401-WH - 550-71401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 9.1...18.2 mm
Kabeldurchmesser - 9.1...18.2 mm
Länge - 76.2 mm
Breite - 19.05 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026294230
Artikelnummer
HEE550-71401
Herstellernummer
550-71401
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
9.1...18.2 mm
Kabeldurchmesser:
9.1...18.2 mm
Länge:
76.2 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


