HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-14014 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO201REF-1401-WH - 550-14014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4...8.1 mm
Kabeldurchmesser - 4...8.1 mm
Breite - 12.7 mm
Farbe - mehrfarbig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026294094
Artikelnummer
HEE550-14014
Herstellernummer
550-14014
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4...8.1 mm
Kabeldurchmesser:
4...8.1 mm
Breite:
12.7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


