HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-14011 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO201-1401-WH - 550-14011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 4...8.1 mm
Kabeldurchmesser - 4...8.1 mm
Breite - 12.7 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026294100
Artikelnummer
HEE550-14011
Herstellernummer
550-14011
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4...8.1 mm
Kabeldurchmesser:
4...8.1 mm
Breite:
12.7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


