HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-14010 ETICHETTA AUTOLAMINANTE KIT SPRO200-1401 - 550-14010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1...12.1 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 19.05 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026294032
Artikelnummer
HEE550-14010
Herstellernummer
550-14010
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1...12.1 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


