Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-11401 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO202REF-1401-WH - 550-11401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 6.1...12.1 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.1...12.1 mm

  • Länge - 50.8 mm

  • Breite - 19.05 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026294162

Artikelnummer

HEE550-11401

Herstellernummer

550-11401

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

6.1...12.1 mm

Kabeldurchmesser:

6.1...12.1 mm

Länge:

50.8 mm

Breite:

19.05 mm

Farbe:

mehrfarbig

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie