Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE544-80201 TARGHETTA INOX M-BOSS MBML20X45 - 544-80201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 44.5 mm

  • Breite - 20 mm

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 1000 ST

Produktserien

M-BOSS

EAN

5022660340000

Artikelnummer

HEE544-80201

Herstellernummer

544-80201

Hersteller

HEE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

44.5 mm

Breite:

20 mm

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

La marcatura in rilievo garantisce la visibilità del testo anche quando è coperto da polvere, detriti, grasso e olio. Realizzate in acciaio inox 316L, adatte all'uso in ambienti gravosi. Le piastre di marcatura sono progettate per l'uso con fascette in acciaio inox con una larghezza di 4,6 mm.. Applicare le fascette con l'utensile per fascette metalliche MK9SST. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccezionale resistenza chimica. Non brucia. I marcatori compatti M-BOSS sono utilizzati intutte le aree in cui si verificano condizioni meccaniche o chimiche difficili, ad esempio nell'industria offshore, nell'ingegneria navale, nell'industria petrolchimica, nelle miniere, nel sottosuolo o sulle antenne radio e cellulari, dove la permanenza del marchio è fondamentale. La superficie rialzata della stampa in rilievo garantisce che il testo rimanga visibile anche in presenza di sporco, grasso e vernice che coprono il marcatore. Le caratteristiche fisiche del metallo e l'altezza del marchio in rilievo consentono agli utenti di applicare una spazzola rigida o metallica alla superficie e di rimuovere gli strati di vernice o grasso in eccesso senza danneggiare l'integrità del testo.