HELLERMANNTYTON Srl - HEE544-80101 TARGHETTA INOX M-BOSS MBML10X45 - 544-80101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 44.5 mm
Breite - 10 mm
Farbe - mehrfarbig
Aufdruck - ohne
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5022660290039
Artikelnummer
HEE544-80101
Herstellernummer
544-80101
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Länge:
44.5 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
La marcatura in rilievo garantisce la visibilità del testo anche quando è coperto da polvere, detriti, grasso e olio. Realizzate in acciaio inox 316L, adatte all'uso in ambienti gravosi. Le piastre di marcatura sono progettate per l'uso con fascette in acciaio inox con una larghezza di 4,6 mm.. Applicare le fascette con l'utensile per fascette metalliche MK9SST. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccezionale resistenza chimica. Non brucia. I marcatori compatti M-BOSS sono utilizzati intutte le aree in cui si verificano condizioni meccaniche o chimiche difficili, ad esempio nell'industria offshore, nell'ingegneria navale, nell'industria petrolchimica, nelle miniere, nel sottosuolo o sulle antenne radio e cellulari, dove la permanenza del marchio è fondamentale. La superficie rialzata della stampa in rilievo garantisce che il testo rimanga visibile anche in presenza di sporco, grasso e vernice che coprono il marcatore. Le caratteristiche fisiche del metallo e l'altezza del marchio in rilievo consentono agli utenti di applicare una spazzola rigida o metallica alla superficie e di rimuovere gli strati di vernice o grasso in eccesso senza danneggiare l'integrità del testo.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


