Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE544-20000 PUNZONATORE M-BOSS COMPACT - 544-20000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drucker - ja

  • Scanner - nein

  • Kopierer - nein

  • Druckverfahren - sonstige

  • Farbdruck - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026491899

Artikelnummer

HEE544-20000

Herstellernummer

544-20000

Hersteller

HEE

Drucker:

ja

Scanner:

nein

Kopierer:

nein

Druckverfahren:

sonstige

Farbdruck:

nein

Fax:

nein

Max. Papierformat:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

nein

LAN-Anschluss:

nein

USB-Anschluss:

ja

Paralleler Anschluss:

nein

Serieller Anschluss:

nein

Farbe:

blau

Höhe:

355 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

570 mm

Punzonatrice compatta per targhette metalliche, piccola e facile da usare. Meccanismo di punzonatura silenzioso, adatto anche agli uffici. I punzoni sono stati testati per resistere ad almeno 1,5 milioni di cicli. Sistema di raffreddamento ottimizzato per resistere a cicli di utilizzo di 8-10 ore. Utilizza TagPrint Pro per creare e modificare i testi da punzonare. Utilizza una presa di corrente standard. Fornita nella versione standard con 42 caratteri, da 4 mm:. Lettere: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Numeri: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Simboli: & - / . , '. Su richiesta altri caratteri fino ad un massimo installato di 60. M-BOSS Compact è una punzonatrice per targhette in acciaio compatta e di facile funzionamento. Semplice da installaree da utilizzare, necessita solamente di una presa di corrente e di un collegamento ad un PC. I testi da punzonare vengono creati con il software TagPrint Pro e vengono inviati direttamente alla stampante. La stampante è dotata di un sistema di raffreddamento ottimizzato che garantisce un funzionamento continuo di 8-10 ore. Le targhette punzonate possono essere fissate a tubazioni o cavi con le fascette della serie MBT di larghezza 4,6 mm, utilizzando l'attrezzo manuale MK9SST per tirarle.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie