HELLERMANNTYTON Srl - HEE533-65004 MARCACAVI DIESEL+EN45545 D4,8X50MM BIANC - 533-65004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
5000 ST
EAN
4031026592435
Artikelnummer
HEE533-65004
Herstellernummer
533-65004
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Resiste ai fluidi. Bassa propagazione e tossicità dei fumi. Facile utilizzo grazie al formato Ladder Style. Disponibile in giallo e bianco. Pre-spezzonato a 50mm e 25mm come standard. TLFD DS è un marcacavo innovativo con rapporto di restringimento 2:1 e in materiale zero alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai fluidi. Si tratta di una guaina certificata EN, fornita prespezzonata, in formato Ladder Style (a scaletta). Il materiale del TLFD DS è ideale per applicazioni dove è necessaria una elevata protezione contro gli incendi: dimostra una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi ed è anche ideale per applicazioni dove è richiesta resistenza ai fluidi organici, ai carburanti, ai lubrificanti e ai solventi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette all'utente anche di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. Eccellenti performance di stampa in abbinata alle stampanti HellermannTyton.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


