HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15370 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 5 - 531-15370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.7...3.6 mm
Länge - 4 mm
Breite - 6.5 mm
Farbe - grün
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660500435
Artikelnummer
HEE531-15370
Herstellernummer
531-15370
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.7...3.6 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6.5 mm
Farbe:
grün
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


