HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15368 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 3 - 531-15368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.7...3.6 mm
Länge - 4 mm
Breite - 6.5 mm
Farbe - orange
Packung
5000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660046926
Artikelnummer
HEE531-15368
Herstellernummer
531-15368
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.7...3.6 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6.5 mm
Farbe:
orange
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


