HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15367 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 2 - 531-15367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1.7...3.7 mm
Länge - 4 mm
Breite - 6.5 mm
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660500442
Artikelnummer
HEE531-15367
Herstellernummer
531-15367
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.7...3.7 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6.5 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


