HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15284 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 1 - 531-15284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.7...3.6 mm
Länge - 4 mm
Breite - 6.5 mm
Farbe - gelb
Packung
5000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026244457
Artikelnummer
HEE531-15284
Herstellernummer
531-15284
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.7...3.6 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


