HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-07934 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS85 9 - 531-07934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.8...6.3 mm
Länge - 4.5 mm
Breite - 11.5 mm
Farbe - gelb
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660046391
Artikelnummer
HEE531-07934
Herstellernummer
531-07934
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.8...6.3 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
11.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


