Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-07932 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS85 7 - 531-07932

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1.8...6 mm

  • Länge - 4.5 mm

  • Breite - 11.5 mm

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660046377

Artikelnummer

HEE531-07932

Herstellernummer

531-07932

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1.8...6 mm

Länge:

4.5 mm

Breite:

11.5 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Marcacavi di forma ovale per adattarsi a Arrowtag AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiesta è disponibile materiale bianco con caratteri in nero. AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie