HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-07730 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS85 2 - 531-07730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1.8...6 mm
Länge - 4.5 mm
Breite - 11.5 mm
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660500497
Artikelnummer
HEE531-07730
Herstellernummer
531-07730
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.8...6 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
11.5 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


