Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE526-03014 HELAFIX LASER 105X24 YE WH HFX24-105P - 526-03014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 105 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026165677

Artikelnummer

HEE526-03014

Herstellernummer

526-03014

Hersteller

HEE

Ausführung:

Etikett

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

105 mm

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmentecon i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.