HELLERMANNTYTON Srl - HEE526-02214 HELAFIX LASER 52,5X12 YE WH HFX12-52P - 526-02214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Breite - 52.5 mm
Farbe - mehrfarbig
Packung
1 ST
EAN
4031026204192
Artikelnummer
HEE526-02214
Herstellernummer
526-02214
Hersteller
HEE
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
52.5 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmentecon i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


